Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sinkkispray Perfect
Sinkkispray Perfect - 1
Sinkkispray Perfect - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sinkkispray Perfect

Erinomainen, kestävä suojaus ja hieno metallipinta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Paksu kerros ensimmäisellä suihkutuskerralla


  • Erittäin varma käyttää optimaalisten säältä suojaavien ominaisuuksien ansiosta

  • Vain yhden työvaiheen ansiosta nopea käyttää

  • Hyvin peittävä


Monipuolinen käyttö säädettävän suihkutussuuttimen ansiosta


Isot ja pienet korjaukset voidaan suorittaa nopeasti ja turvallisesti säädettävää suihkutussuutinta käyttäen.



Ei valu helposti



Kestää erittäin hyvin kulutusta



Korroosiosuojaus testattu DIN-standardin mukaisesti


  • Vaalea sinkkispray Perfect: 250 tuntia

  • Sinkkispray Perfect: 500 tuntia

  • Voidaan käyttää korjauksiin DIN EN ISO 1461 -standardin mukaisesti


Pistehitsattava

Huomautus

Sinkkispray Perfect ja vaalea sinkkispray Perfect sisältävät sinkkiä ja siten tarjoavat optimaalisen katodisen suojan korroosiota vastaan. Jos pinta on vaurioitunut, sinkkipinta syöpyy (anodi) ja suojaa siten metallia ruostumiselta. Jäljelle jäänyt aine suojaa koko pintaa ruostumiselta. Jos pinta on vaurioitunut, metalli ei ole enää suojattu.


Ei sovellu tartuntapohjaksi PU- tai MS-polymeereille tai hybriditiivistemassoille.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.