Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 130° 29 osaa
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa, sisältää myös 4 välikokoa halk. 3,3, 4,2, 6,8 ja 10,2 mm M3-M12 kierteitä varten.