Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Metallisaha MKS 2400
Katkaisusaha metallille teräksestä, ei-rautametalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien ja profiilien katkaisuun
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkea ottoteho
2 400 W:n moottori
Vaivaton käyttää
Parempi kahvan muotoilu vaakasuuntaisen otteen ansiosta
Sopii liikkuvaan käyttöön
Sahaa on helppo kuljettaa keskellä olevan kantokahvan ansiosta.
Käy erittäin tasaisesti, parempi katkaisulaatu ja pidempi käyttöikä
Sahanteränohjain, jossa tärinänvaimennin
Ympäristöystävällinen ja käyttäjäystävällinen
Jäähdytystä ei tarvita, joten voiteluainetta ei tarvitse käyttää. Manuaalista purseenpoistoa ei tarvita.
Kerää lastut kätevästi (jopa 80 %)
Sisältää keräyssäiliön sahanpuruille
Kulmasahauksen kätevä ja nopea säätö (90–75–60–45°)
Pikakiinnitys
Käyttö ei aiheuta selkävaivoja
Valinnaisesti saatavilla jalusta, jossa asteikolla varustettu pitkittäinen pysäytin (tuotenro 0701330001), tekee työskentelystä miellyttävämpää.
- Toimitus ei sisällä sahanterää
- Sahanterän käyttöikä vaihtelee leikkuupinnan poikkipinnan mukaan.
| Työkappaleiden enimmäismitat | ||
| 90° | 45° | |
| Pyöreä | 140 mm / 125 mm (ruostumaton teräs) | 102 mm |
| Neliö | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| Suorakulmainen | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Terän halkaisija enint. 355 mm. Terät myydään erikseen.
Sopii valuraudan, teräksen, alumiinin, SML:n, vesi- ja kaasuputkien, muovipinnoitettujen putkien ja jopa ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!