Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen mikrometrisarja Micromar 40 EWRi Wireless
Digitaalinen mikrotmetri IP65 suojaluokalla ja langattomalla tiedonsiirrolla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Micromar digitaalinen mikrometrisarja 40 EWRi tarjoaa käyttäjälleen huippuluokan mittauskokemuksen langattoman tiedonsiirron ansiosta. Selkeä numeronäyttö helpottaa mittauksen tarkkuutta ja mittauskaran ruostumaton teräs takaa kestävyyden. Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin sekä ulkoneva räikkä tekevät mittauksesta nopeaa ja tarkkaa. Lakattu teräskaari on lämpöeristetty, ja MarCom Professional -ohjelmisto tarjoaa maksuttoman latausmahdollisuuden lisäominaisuuksien hyödyntämiseksi.
- Langaton tiedonsiirto helpottaa mittaustulosten siirtämistä tietokoneelle.
- IP65 suojattu laite antaa tarkat ja luotettavat mittaustulokset haastavimmisakin käyttöolosuhteissa.
Ominaisuudet
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pikakäyttömahdollisuus
- Ulkoneva räikkä
- Näytön numeroiden korkeus 10mm
- Langaton tiedonsiirto
Toiminnot:
- RESET ( näytön nollaus)
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- mm / inch
- ORIGIN (mitan esiasetus)
- LOCK-toiminto (näppäinlukitus)
- TOL ( Toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö)
- DATA (tiedonsiirto)
- HOLD ( mittausarvon tallennus)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!