Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 55
Sanka terästä
Kapeat mittapinnat
0-100 mm
Shackle made of steel
Shackle made of cast iron
Robust, light metal bracket
robust light metal bracket with gauge block extension and double spindle path
Measuring spindle increment 1 mm
for measuring tooth width
6 exchangeable anvils with 25 mm increment
In a set 0–100 mm
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa