Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka LNM CuAl8
Korkealaatuinen umpilanka kupari-alumiiniseosten hitsaukseen. Erinomainen korroosion- ja kulumisenkestävyys, soveltuu myös sinkittyjen ohutlevyjen Mig-juottoon
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mig LNM CUAL8 Kupari-Alumiini seoslanka on tehokas ja monipuolinen umpilanka, joka soveltuu erinomaisesti kupari-alumiiniseosten hitsaukseen sekä teräspintojen päällystykseen korroosionkestävyyden parantamiseksi. Langalla voidaan myös Mig-juottaa sinkittyjä ohutlevyjä, ja se hitsaa vaivattomasti kupari-alumiinivalssattuja ja -valu materiaaleja. Tuote on korkealaatuinen ja tarjoaa erinomaisen vastustuskyvyn korroosiota ja kulumista vastaan.
- Umpilanka kupari-alumiiniseosten ts. alumiinipronssien hitsaukseen
- Hyvä vastustuskyky korroosiota ja kulumista vastaan
- Langalla voidaan päällystää teräspintoja joihin tarvitaan parempi korroosionkestävyys
- Soveltuu hyvin myös sinkittyjen ohutlevyjen Mig-juottoon
Hitsattavat materiaalit:
- kupari-alumiini
- valssatut
DIN17665 W.Nr CuAI5As 2.0918
CuA18 2.0920
- valut
DIN1714 W.Nr. G-CuA18Mn 2.0962
AWS A5.7 : ERCu Al-A1
EN 14640 : S Cu 6100 (CuAI8
Suojakaasut (EN 439:n mukaan)
MIG I1 Inerrtikaasu Ar 100 %
I3 Inerttikaasu Ar+ > 0 -95 % He
AWS A5.7 : ERCu Al-A1
EN 14640 : S Cu 6100 (CuAI8
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!