Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuparipohjainen seosainelanka, joka sisältää noin kolme prosenttia piitä.
Käytetään kupari-pii- ja kupari-sinkki-perusmetallien Mig-juottamiseen.
Soveltuu myös valuraudan sekä seostamattoman ja seostetun teräksen hitsaamiseen.
Erinomainen korroosionkestävyys.
Yleisimpiä tämän seoksen sovelluksia ovat:
- Ohutlevyjen, sinkittyjen tai ruostumattomien terästen Mig-juottamiseen.
- Terästen ja valurautojen päällystäminen korroosion suojaamiseksi.
- Kuparin sekä erilaisten metallien ja rautapohjaisten seosten yhdistäminen.
ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)
Materiaali no. 2.1461
Suojakaasu
I1 Inerttikaasu Ar (100 %)
Hitsausvirta DC+
ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!