Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig lanka WURTH 309LSI

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig lanka WURTH 309LSI

Yliseostettu umpilanka ruostumattoman teräksen MAG-hitsaukseen, soveltuu erinomaisesti teräs/rst-sekaliitoksille sekä muiden huonosti hitsattavien teräksien hitsaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth 309Lsi MAG-hitsauslanka soveltuu erinomaisesti sekaliitoksiin seostamatton/ruostumatton teräs, ja sitä voidaan käyttää myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen. Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista, mikä tekee langasta helppokäyttöisen ja tehokkaan. Langalla voidaan hitsata erilaisia austeniittisia ruostumattomia teräksiä, 3Cr12-, sekä musta/ruostumaton teräs sekaliitoksia.



  • Umpilanka sekaliitoksiin seostamaton/ruostumaton teräs

Musta/ruostumaton teräs sekaliitos


  • Yliseostettu lanka ruostumattoman teräksen MAG-hitsaukseen

  • Huonosti hitsattavat teräkset

  • Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista

  • Soveltuu kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille, 3Cr12, teräs
Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.9-93 ER309LSi


EN ISO 14343-A G 23 12 LSi

Huomautus

Materiaali: 1.4332


Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :


M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2


M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2

AWS A5.9-93 ER309LSi


EN ISO 14343-A G 23 12 LSi