Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka 308LSI
Korkealaatuinen ruostumattoman teräksen umpilanka. Erinomainen korroosionkestävyys, soveltuu hitsaukseen ja päällystämiseen kaikille 300 sarjan austeniittisille teräksille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumattoman teräksen MIG/MAG umpilanka on on valmistettu korkealaatuisesta 19Cr-8Ni teräksestä joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Sekä hyvän vastustuskyvyn myös typpihapolle. Sen korotettu pii-pitoisuus parantaa sulankäyttäytymistä ja palon muotoa, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille. Hitsauslanka on helppo käsitellä ja sopii erinomaisesti sekä hitsaukseen että päällystämiseen.
- Ruostumattoman teräksen MIG/MAG umpilanka
- Austeniittinen ruostumattomasta 19Cr-8Ni seosteisesta teräksestä valmistettu hitsauslanka jonka hiilipitoisuus on alhainen.
- Korotettu piipitoisuus parantaa palon muotoa ja sulankäyttäytymistä.
- Hyvä yleinen korroosionkestävyys ja hyvä vastustuskyky typpihapolle.
- Soveltuu kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille, kuten AISI 304 ja 304L, hitsaukseen ja päällystämiseen.
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Materiaali no. 1.4316
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Tärkeiimmät sovellukset:
Kohteisiin, joissa odotetaan hyvää korroosionkestävyyttä kaupunkien ja maaseudun ympäristössä.
Elintarviketeollisuudessa ja kemianteollisuudessa, putket ja putkistotekniikka.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!