Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsauskone Speedtec 200C Mig/Mag Lincoln Electric

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsauskone Speedtec 200C Mig/Mag Lincoln Electric

Ammattikäyttöön soveltuva monipuolinen, kompaktin kokoinen, kevyt ja helposti siirrettävä moniprosessi (MIG/MAG/puikko/lift-TIG) hitsauskone.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Speedtec 200C-Lincoln hitsauskone on kehittynyt moniprosessikone, joka soveltuu erinomaisesti MIG/MAG, puikko- ja nosto-TIG hitsaukseen. Koneessa on suuri ja kirkas värinäyttö, joka helpottaa hitsausarvojen näyttöä ja tarjoaa helpon pääsyn eri ominaisuuksiin ja menuihin. Näytössä käytetään ikoneita perinteisten tekstien sijaan, mikä tekee ohjeista ja komennoista helposti ymmärrettäviä. Lisäksi koneessa on ammattikäyttöön tarkoitetut syöttöpyörät ja hitsausominaisuudet, jotka tuottavat laadukkaita tuloksia eri materiaaleilla. Speedtec 200C-Lincoln hitsauskone on varustettu tehokerroin korjauksella, mikä mahdollistaa korkean hitsausvirran ja säästää energiaa. Lisäksi koneessa on lukuisia muita kehittyneitä ominaisuuksia, jotka tekevät hitsauksesta helppoa ja tehokasta.



  • Kehittynyt, synerginen moniprosessikone MIG/MAG, puikko ja lift-TIG hitsaukseen

  • Hitsauskelan koko 5kg (Ø 200mm)

  • Soveltuu erinomaisesti sekä seoskaasulle että hiilidioksidille ja myös kaasuttomille täytelangoille (Innershield)

  • Kone on varustettu ammattikäyttöön tarkoitetuilla 37 mm syöttöpyörillä

  • Hitsausominaisuudet antavat hyvän tuloksen teräksellä, ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla

  • Suuri ja kirkas (säädettävä) värinäyttö; mahdollistaa hitsausarvojen näytön ja helpon pääsyn muihin ominaisuuksiin ja menuihin

  • Näytössä on helposti ymmärrettävät ikonit perinteisten tekstien sijasta ja ohjeet ja komennot ovat havainnollisia

  • Vakiokäyttöliittymä sallii muuttaa kaikkia yleisimpiä hitsausarvoja, mutta muut kuten langansyötön aloitusnopeus, esi- ja jälkikaasuvirtaus, synerginen ohjaus, muistiasetukset ja lukitukset ovat kehittyneiden ominaisuuksien käyttöliittymässä

  • Varustettu tehokerroinkorjauksella (PFC), mikä aikaan saa korkean hitsausvirran 230 V yksivaihe 50/60 HZ syötöstä.

  • PFC tuo mukanaan monta etua ja samalla syöttövirralla saadaan melkein 30 % enemmän hitsausvirtaa ja se sallii pitkien (esim. 50 m) verkkokaapelien käytön.
Huomautus

Perusyksikkö sisältää: 2,2 m syöttökaapelin, 3 m maattokaapelin, 2 m kaasuletkun ja 0,8 - 1,0 mm syöttörullat.


Ei sisällä hitsauspistoolia



Innershield -hitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa täytelangan ja työkappaleen välillä. Jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsitapahtumalle ja kuona hitsisulan päälle.


Synergisessä tilassa käyttäjä ei säädä hitsauksen lähtöjännitettä vaan koneen ohjelma säätää oikean lähtöjännitteen. Tämä arvo otetaan käyttöön niiden koneeseen syötettyjen tietojen perusteella.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.