Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig lanka Wurth 253MA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig lanka Wurth 253MA

Laadukas umpilanka tulenkestävien/kuumankestävien teräksien, kuten Outokumpu 253MA ja 153MA hitsaukseen. Soveltuu erityisesti korkeille lämpötiloille 850 - 1100 ° C

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth 253 hitsauslanka on suunniteltu erityisesti tulenkestävien ruostumattomien terästen hitsaukseen, kuten Outokumpu 253MA ja 153MA. Soveltuu erityisesti korkeille lämpötiloille, tehden siitä ihanteellisen valinnan erilaisiin uuneihin, polttokammioihin ja polttimiin. Hitsauslanka on austeniittista kromi-nikkeliterästä, mikä takaa vahvan ja kestävän hitsaussauman. Ennen hitsausta levyt tulee puhdistaa huolellisesti oksidikerroksesta harjaamalla tai hiomalla. Tämä hitsauslanka on luotettava kumppani kaikkiin hitsausprojekteihin, joissa tarvitaan kestävää ja laadukasta lopputulosta.



  • Umpilanka tulenkestävien / kuumankestävien ruostumattomien terästen kuten Outokumpu 253MA (EN 1.4835) ja 153MA (EN 1.4818) hitsaukseen

  • Erinomainen korkeille lämpötiloille, sopivin lämpötila-alue on 850 - 1100 ° C

  • Suunniteltu austeniittiseksi kromi-nikkeliteräkseksi

  • Soveltuu mm. eri tyyppisiin uuneihin, polttokammioihin ja polttimiin

  • Teräs muodostaa usein paksun oksidin hitsauksessa, ennen hitsausta täytyy harjata tai hioa levyt puhtaiksi huolellisesti

  • Materiaali no 1.4835
Suorituskyvyn osoitus

ASTM UNS S30815

Huomautus

Materiaali no 1.4835


Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :


M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2

ASTM UNS S30815