Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG-täytelanka Supercore 2205P
Rutiilitäytelanka vaativiin hitsaustehtäviin Duplex-terästen asentohitsaukseen. Erinomainen korroosionkestävyys ja korkea myötälujuus tekevät siitä ideaalin valinnan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
MAG-hitsauslanka Supercore 2205P on rutiilitäytelanka, joka soveltuu erityisesti ruostumattomien Duplex-terästen asentohitsaukseen. Sen hyvä kestokyky yleistä-, piste- ja jännityskorrosiota vastaan tekee siitä luotettavan valinnan vaativiin hitsaustehtäviin. Korkea myötälujuus ja käyttölämpötilat jopa 250 ° C asti takaavat vahvan ja kestävän hitsaussauman. Lisäksi langalla erinomainen hitsattavuus.
- Rutiilitäytelanka ruostumattomien Duplex-terästen asentohitsaukseen
- Hyvä kestokyky yleistä-, piste ja jännityskorrosiota vastaan
- Korkea myötälujuus
- Käyttölämpötilat 250 ° C saakka
- Erinomainen hitsattavuus
Luokittelu
AWS A5.22 : E2209T1-1/-4
ISO 17663-A : T 22 9 3 N L P M 2
Virtatyyppi/Suojakaasu
DC+
Ar+ (>5-25%) CO2 (EN 439: M21)
100 % CO2 (EN 439 : C1)
Virtaus 15 - 25 L/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!