Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrokuituliina Professional
Mikrokuituliina ammattimaiseen puhdistukseen ja ajoneuvojen käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puhdistaa erittäin tehokkaasti
- Käyttö kuivana
Kerää pölyä ja hienoa likaa staattisen varauksen avulla
- Käyttö märkänä/kuivana
Poistaa karkean ja rasvaisen lian
- Säästää aikaa
Puhdistaa ilman puhdistusaineita
- Säästää kustannuksia
- Sopii ihanteellisesti kiillotustyöhön
- Vähäinen ympäristövaikutus
Erittäin hienoa ja vahvaa kuitua
- Erinomaiset liukuominaisuudet
- Hologrammiton korkeakiiltoinen kiillotus
- Pitkä käyttöikä
- Sitoo puupinnalla olevan pölyn
Silmukaton rakenne, ei naarmuta
Pesu enintään 60 °C:ssa
- Älä käytä huuhteluainetta
- Anna kuivua ilmavasti käytön jälkeen
Pesu enintään 60 °C:ssa (ei saa käyttää huuhteluainetta). Akryylilasia puhdistettaessa on oltava varovainen.
Professional-mikrokuituliina sopii erinomaisesti puhtaanapitoon ja autojen ehostamiseen. Se sopii erinomaisesti kaikkien metalli-, tekstiili- ja keramiikkapintojen, kuten pesuhuonekalusteiden puhdistamiseen. Naarmuttamattomana se sopii myös kiillotukseen. Se imee runsaasti rasvaa ja likaa, joten se sopii maalattavan pinnan esipuhdistukseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!