Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siivousliinat Sini
Poista helposti tahrat ja puhdista tehokkaasti kodin pinnat monipuolisella mikrokuituliinalla, puhdistusainetta ei välttämättä aina tarvita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mikrokuituliina poistaa tahrat vaivattomasti eri pinnoilta, jopa ilman puhdistusainetta. Lisäksi se on hellävarainen pinnoille, joten voit siivota turvallisesti ja tehokkaasti ilman haitallisia kemikaaleja. Mikrokuituliina on kestävä ja laadukas valinta.
- Kuiva-, nihkeä- ja märkäpyyhintään
- Pesunkesto vähintään 300 pesukertaa
- Maksimi pesulämpötila 90°C
Liesiliina 9501015618
- Keraamiselle liedelle, sopii myös rosterille sekä induktioliedelle
- Kestää kymmeniä pesukertoja oikein käytettynä
- Maksimi pesulämpötila 60° C
Ikkunaliina 9501015617
- Ikkunoiden ja parvekelasien tehokkaaseen puhdistamiseen
- Liinassa on kaksi erilaista pintaa: kiilamaiset kuidut poistavat lika- ja rasvatahrat pelkällä vedellä, sileä puoli kuivaa ja viimeistelee ikkunat säihkyvän kirkkaiksi
- Kestää kymmeniä pesukertoja
- Maksimi pesulämpötila 60° C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!