Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3-piste mikrometri Mitutoyo 368

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3-piste mikrometri Mitutoyo 368

Analoginen Holtest sarjan 3-pistemikrometri, pohjareiän mittaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 21

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Analoginen Holtest sarjan 3-pistemikrometri tarjoaa tarkan mittauksen. Sen lukema on 0,001 mm ja mittauspuikkoja on saatavilla kovametallista titaanipinnoitettuun teräkseen. Mittauksen tekeminen lähes reiän pohjaan asti alueella 12-100 mm.



  • Analoginen Holtest mikrometri

  • Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm

  • Mittauspuikot kovametallia 6-12 mm ja karkaistua terästä 12-300 mm, titaanipinnoitteella

  • Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm

  • Toimitetaan kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen

Tuotteet 9501 010 812 - 823 toimitusmyynnissä.