Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3-piste mikrometri 44 A
Keskittävä analoginen 3-piste mikrometri
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mikrometri 3-piste Micromar 44 A on suunniteltu helpottamaan tarkkoja mittauksia käyttö- ja näyttöosien mattakromattujen pintojen avulla. Mittauskara on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa kestävyyden ja tarkan mittauksen. Pikakäyttö sisäänrakennetulla kytkimellä mahdollistaa nopean ja vaivattoman mittauksen, ja itsekeskittävä mittauspää varmistaa tarkan tuloksen jokaisella käyttökerralla.
- Käyttö- ja näyttöosat mattakromattu
- Mittauskara ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja hiottu
- Pikakäyttö sisäänrakennettu kytkimen avulla
- Itsekeskittävä mittauspää, jossa kolme sivuille suuntautuvaa 120° kulmaan asetettu mittausanturia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!