Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3-piste mikrometri Mitutoyo 368
3-piste mikrometri Mitutoyo 368 - 1
3-piste mikrometri Mitutoyo 368 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3-piste mikrometri Mitutoyo 368

Analoginen 3-pistemikrometri, mahdollistaa pohjareiän mittaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 18

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Analoginen 3-pistemikrometri tarjoaa tarkan mittauksen. Sen lukema on 0,001 mm ja mittauspuikkoja on saatavilla kovametallista titaanipinnoitettuun teräkseen. Mittauksen tekeminen lähes reiän pohjaan asti alueella 12-100 mm.



  • Analoginen

  • Lukema 0,001 mm, yli Ø 12 mm lukema 0,005 mm

  • Mittauspuikot kovametallia 6 - 12 mm, karkaistua terästä 12 - 300 mm, titaanipinnoitteella

  • Mittaus mahdollista lähes reiän pohjaan saakka alueella 12-100 mm

  • Kotelossa sisältäen ruuvitaltan ja avaimen

Toimitusmyynti