Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaarimikrometri 40A

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaarimikrometri 40A

Analoginen kaarimikro

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Mikrometri jossa käyttö- ja näyttöosat on viimeistelty mattakromatulla pinnoitteella häikäisyn estämiseksi. Mittauskara ja alasin ovat karkaistua terästä, kovametallivahvistettuja, ja lämpöeristyslevyt varmistavat tarkkuuden ja luotettavuuden.



  • Analoginen

Ominaisuudet


  • Käyttö- ja näyttöosat mattakromattu häikäisyn estämiseksi

  • Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, kovametallivahvistettu

  • Lämpöeristyslevyt

  • Pikakäyttö sisäänrakennetun kytkimen avulla

  • Lukitsin