Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mikrometri pistooli Micromar 844 A
Mikrometripistooli sisäpuoliseen mittaamiseen itsestään keskittyvillä mittapäillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Itsestään keskittyvä mittauspää koostuu kolmesta sivusuunnassa sijoitetusta mittauskärjestä, jotka ovat 120° välein, mikä takaa tarkan ja luotettavan mittauksen. Kovametallikärkiset mittauskärjet alkaen tietystä koosta takaavat kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Helppolukuinen mittausarvon näyttö elektronisella mittarikellolla, jossa on käännettävä näyttö, varmistaa vaivattoman käytön. Pakkaus sisältää perusyksiköt, mittauspään, käyttöohjeet ja kotelon (ei sisällä mittakelloa).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!