Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mikrometrisarja Mitutoyo 103

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mikrometrisarja Mitutoyo 103

Analoginen mikrometrisarja, lukema 0,01 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Analoginen mattakromattu asteikkorumpu takaa kestävyyden. Kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat takaavat tarkan lukeman 0,01 mm:n tarkkuudella. Sarja toimitetaan kätevässä kotelossa, jossa on kaikki tarvittavat asetusmitat ja avaimet.



  • Analoginen

  • Konepajamalli, mattakromattu asteikkorumpu, kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat, lukema 0,01 mm

  • Karan Ø 6,35 mm (0 - 300 mm) tai 8 mm (yli 300 mm), kierteen nousu 0,5 mm

  • Toimitetaan kotelossa asetusmittoineen (25 - 1000 mm) ja avaimineen

9501 010 408 varastotuote, muut toimitusmyynnissä