Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 1-S
Putkien ja kaapeleiden paloluokiteltuun läpivientien tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka toisella puolella on palonkestävä pinnoite.
FP-palokatkolevyt, 1-S: 1 200 x 600 x 50 mm.
- Palonkestävyysluokka enintään EI 120 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys
Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.
ETA 24/0628
Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 24/0628:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.
Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä ETA 24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!