Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 1-S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 1-S

Putkien ja kaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka toisella puolella on palonkestävä pinnoite.



FP-palokatkolevyt, 1-S: 1 200 x 600 x 50 mm.


  • Palonkestävyysluokka enintään EI 120 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan

  • Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa

  • Erinomainen äänieristys
Huomautus

Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.

ETA 21/0078


Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.