Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 2-S
Putkien ja kaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
2-S-palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka molemmilla puolilla on palonkestävä pinnoite.
FP-palokatkolevyt, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240–EI 240 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys
Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.
ETA 24/0628
Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Rakenteiden (kantava rakenne, seinät ja katot) on täytettävä vaadittu palonkestävyysluokitus standardin EN 13501-2 mukaisesti. Seinien ja katon vähimmäispaksuus on 150 mm. Suurin aukon koko: 2 400 x 1 200 mm (L x K). Putken/kaapelin suurin täyttöaste: 60 prosenttia läpiviennin koosta.
Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 21/0078:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.
Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivikatoissa ETA-24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!