Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 2-S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 2-S

Putkien ja kaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
2-S-palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka molemmilla puolilla on palonkestävä pinnoite.



FP-palokatkolevyt, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.


  • Palonkestävyysluokka enintään EI 240–EI 240 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan

  • Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa

  • Erinomainen äänieristys
Huomautus

Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryylillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.

ETA 21/0078


Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.