Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viimeistelyhiomapyörö, mini compact fleecehiomapyörö
Pikakiinnitys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiomajyvä: Piikarbidi
Erittäin pitkä käyttöikä tavallisiin hiomalaikkoihin verrattuna.
Säästää kustannuksia
Avoin ja joustava rakenne
Ei suttaannu, helppo ja turvallinen käyttää, ei tukkeennu, tasainen lopputulos
Ei sisällä ruostuvia metalleja
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Joustava käyttää: 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 50 mm:n laikan pidikkeen kanssa
75 mm:n laikkoja voidaan käyttää pysty- ja vaakasuorassa
Voidaan käyttää paineilmakäyttöisissä hiomakoneissa (kulma alaspäin) ja koneissa, joissa on taipuva jatkovarsi.
76 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa yhdessä M14-pidikkeen kanssa.
Vähennä kosketuspainetta.
Muottiin valettujen osien ja tarkkuusosien kevyt hiominen ja puhdistus, kulmien pyöristäminen, pintojen koristelu, kiillotettavien pintojen esikäsittely, puhdistus ja kiillottaminen esim. hapettuneen messingin, komposiitin puhdistaminen ja epoksihartsin poistaminen.
Käsiteltävät materiaalit:
monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!