Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mini nylon hiomapyörö Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Yhteensopiva 3M Roloc -järjestelmän kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiomajyvä: Piikarbidia
Taipuisa ja avoin rakenne
- Muotoutuu hyvin työkappaleeseen
- Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta
Ei sisällä ruostuvia metalleja
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Pieniä hiomapyöröjä tulisi käyttää 10–15° kosketuskulmassa.
Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää.
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulonsuojaimia
Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita
Soveltuu päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, maalin, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen. Lisäksi puhdistamiseen ja työstämiseen ennen hitsausta ja sen jälkeen.
Käsiteltävät materiaalit: monipuolinen käyttö lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!