Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC Roloc
3M XT Pro Extra Cut mini nylon laikka tarjoaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen vaativiinkin kohteisiin. Sen kestävä alumiinioksidi hiomajyvä takaa siistin ja tasaisen lopputuloksen ilman kuoppia, tehostaen työskentelyä entisestään.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mini nylon laikka 3M XT Pro Extra Cut on täydellinen valinta vaativaan puhdistukseen ja esivalmisteluun. Sen Roloc kiinnitys tekee laikan vaihtamisesta nopeaa ja helppoa, jolloin työskentely sujuu vaivattomasti. Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen, samalla kun laikka mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin. Kestävä alumiinioksidi hiomajyvä takaa tehokkaan ruosteen ja sinistymien poiston kuoppia jättämättä, joten lopputulos on aina siisti ja tasainen.
- Roloc kiinnityksellä
- Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Yhtenäinen ja siisti lopputulos
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Alumiinioksidi hiomajyvällä
- Tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä
- Nopeaan maali ja pinnoitekerrosten poistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!