Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylon puhdistuslaikka XT Pro Roloc
3M XT Pro mini nylon laikka tarjoaa helppoa ja nopeaa puhdistusta sekä pintojen esivalmistelua. Kestävä rakenne ja piikarbidi hiomajyvä takaavat tehokkaan työskentelyn vaikeasti saavutettavissakin kohteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mini nylon laikka 3M XT Pro on tehokas ja monipuolinen työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen helppoa ja nopeaa puhdistusta sekä pintojen esivalmistelua. Sen Roloc kiinnitys mahdollistaa vaivattoman vaihdon ja joustava rakenne takaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman työskentelyn. Laikka soveltuu erinomaisesti epäsäännöllisten ja vaikeasti saavutettavien kohteiden puhdistamiseen, ja lähes kipinättömänä se on turvallinen käyttää. Kestävä piikarbidi hiomajyvä varmistaa tehokkaan ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poiston.
- Roloc kiinnityksellä
- Joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Lähes kipinätön
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Piikarbidi hiomajyvällä
- Ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!