Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MINIBALL - palloventtiili vipukahvalla
MINIBALL - palloventtiili vipukahvalla - 1
MINIBALL - palloventtiili vipukahvalla - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MINIBALL - palloventtiili vipukahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
MINI01 & MINI02 palloventtiilit, MINI01 = SK/SK, MINI02 SK/UK


Sisä/ulkokierre: ISO 228, G


Runko: niklattu messinki


Pallo: kromattu messinki


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -10...+90°C


Käyttöpaine: 10 bar