Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliitinrunko letkukaralla
Kätevä pikaliitinrunko letkukaralla, sopii suojakaasuille kuten argonille ja seoskaasuille. Valmistettu kestävästä messingistä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mini-pikaliitinrunko letkukaralla helpottaa ja nopeuttaa letkujen vaihtoa, irroitusta ja liitäntää. Valmistettu korkealaatuisesta messingistä ja täyttää standardin SFS-EN 561 vaatimukset. Erinomainen valinta suojakaasuille (argon ja seoskaasut). Letkukaran koot 6 ja 8 mm, valitse tarpeisiisi sopiva koko. Standardin mukainen liitin on yhteensopiva eri valmistajien liittimien kanssa.
- Pikaliitinrunko letkukaralla
- Letkukaran koot 6 ja 8 mm
- Suojakaasuille (argon ja seoskaasut)
- Messinkiä MS 58
- Letkujen vaihto on helppoa ja nopeaa, työkaluja ei tarvita
- Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet
- Standardi edellyttää että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa
- Maksimi käyttöpaine PN 35 bar
- Käyttölämpötila -20°C- +100°C
- DN 5
- Kierre ISO 228/ DIN 13
- Virtaus 510 l/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!