Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pikaliitin kaasulle sisäkierteellä
Pikaliitinrunko sisäkierteellä mahdollistaa helpon ja nopean letkujen vaihdon ilman työkaluja. Suojakaasuille soveltuva messinkirunko takaa luotettavan toiminnan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mini-pikaliitinrunko sisäkierteellä hitsauksen suojakaasuille. Messinkinen pikaliitinrunko on kestävä ja helppokäyttöinen, sopien suojakaasujen, kuten argonin ja seoskaasujen, kanssa käytettäväksi. Standardin SFS-EN 561 mukaiset liittimet mahdollistavat eri valmistajien liittimien liittämisen toisiinsa, ja letkujen vaihto on vaivatonta ilman työkaluja.
- Pikaliitinrunko sisäkierteellä
- Kokovaihtoehdot G 1/4" ja G 3/8"
- Suojakaasuille (argon ja seoskaasut)
- Messinkiä MS 58
- Letkujen vaihto on helppoa ja nopeaa, työkaluja ei tarvita
- Standardin SFS-EN 561 mukaiset pikaliittimet
- Standardi edellyttää että eri valmistajien liittimiä voidaan liittää toisiinsa
- Maksimi käyttöpaine PN 35 bar
- Käyttölämpötila -20°C- +100°C
- DN 5
- Kierre ISO 228/ DIN 13
- Virtaus 510 l/min"
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!