Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Minidyckertnaula

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Minidyckertnaula

Erittäin pienikantainen (Ø1,2mm) viimeistelynaula listojen ja verhoilujen kiinnittämiseen. Oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ne ovat erittäin pienet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ø1,2mm viimeistelynaula on sopiva kiinnike listoille ja keveille verhouskiinnityksille. Käytä ruostumatonta naulaa korroosionkestoa vaativissa kohteissa ja erikoispuutavaroiden kiinnittämisessä. Esimerkiksi lämpökäsitelty, kyllästetty puu, lehtikuusi ja monet tuontipuutavarat vaativat ruostumattomia nauloja. Würth J (tai WX)- viimeistelynaula on oikea valinta kohteisiin, joissa puun elämisliikkeitä ei ole, tai ne ovat erittäin pienet.

Tyyppi J on yhteensopiva 1,2mm suoralipas-viimeistelynaulojen kanssa: Würth WX, Paslode F18, Senco AX jne.



  • Pieni kanta, erittäin siisti jälki

  • Viimeistelynaulaukset tiloissa, joissa vaaditaan korroosionkestoa

  • Saunat, kylpyhuoneet

  • Erikoispuutavarat, kuten lämpökäsitelty puu