Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini - 1
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini

Zirkoni-korundi, nopea vaihtaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävä polyesterikangas


Hyvä repäisylujuus



Valmistettu erikoisvalmistusmenetelmällä: ylimääräinen kerros erikoishuopamateriaalia laminoidaan laikkojen takapintaan paineen ja lämmön avulla


  • Lisää laikkojen lujuutta ja vakautta

  • Pidempi käyttöikä ja tehokkaampi hionta kuin muilla pienillä fiiberilaikoilla


Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa



∅ 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14 liitäntä tukilaikoille