Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini
Zirkonium-alumiinioksidia, nopea vaihtaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä polyesterikangas
Hyvä repäisylujuus
Valmistettu erikoisvalmistusmenetelmällä: ylimääräinen kerros erikoishuopamateriaalia laminoidaan laikkojen takapintaan paineen ja lämmön avulla
- Lisää laikkojen lujuutta ja vakautta
- Pidempi käyttöikä ja tehokkaampi hionta kuin muilla pienillä fiiberilaikoilla
Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa
∅ 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14 liitäntä tukilaikoille
Hitsaussaumojen koneistukseen, pintojen hiontaan, lakan ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseenpoistoon, reuna- ja viimeistelykoneistukseen, ruosteen poistoon, erityisesti hankalasti saavutettavissa kohdissa.
Soveltuu seuraaville materiaaleille:
erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi ja nikkeliseokset. Seostetulle ja seostamattomalle teräkselle, rakennusteräkselle, työkaluteräkselle, värimetalleille, valumetallille, kovamuoveille ja puulle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!