Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö
Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö - 1
Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Viimeistelyhiomapyörö, mini fleecehiomapyörö

Pikakiinnitys Sopii yhteen 3M Roloc -järjestelmän kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Karkeat, keskikarkeat ja hienot hiomajyvät: Alumiinioksidia



Erittäin hienot hiomajyvät: Piikarbidia



Avoin ja joustava pyörön rakenne


  • Vain vähän kuumenemista (viileä hionta)

  • Ei tukkeudu hiottavan pinnan pölystä

  • Muotoutuu optimaalisesti työkappaleeseen, tasainen pintarakenne


Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja


Ei pilaa käsiteltävää pintaa



Sopii käytettäväksi paineilmahiomakoneissa (90° kulma/kääntö alas) ja taipuisissa akseleissa



Halkaisijaltaan 75 mm:n laikkoja voi käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa, joissa M14 liitäntä tukilaikalle