Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittajohdot säädettävillä mittakärjillä
Täyttää standardin IEC/EN 61010-2-031 vaatimukset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mittajohdot on varustettu 4 mm:n turvamallisilla banaanipistokkeilla, jossa on kosketuslamellit, ja ne toimitetaan uudelleensuljettavassa läpipainopakkauksessa pölytiivistä säilytystä varten.
- Johdot: Kaksoiseristetyt, erittäin joustavat, hienosäikeiset silikonijohdot, poikkileikkaus 1 mm2
- Pituus: 1,2 m
- Nimellisjännite/-virta: 1000 V/CAT III, 20 A
- Suojuksella varustettua 4 mm:n mittakärkeä, jossa on jousikuormitettu kosketuslamelli, voidaan käyttää eri mittausluokissa. Toisessa päässä on Ø 4 mm:n turvamallinen banaanipistoke 90 asteen kulmassa.
- Toimitussisältö: Yksi punainen ja yksi musta mittajohto
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!