Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittausjohdot TL 175 Twist Guard FLUKE®
Fluke TL175 -mittajohtosarja, jonka johdoissa säädettävä mittakärjen pituus ja vaihtelevia lämpötiloja kestävät kaksoiseristetyt silikonijohdot.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kestävä mttajohtosarja, jossa patentoidut jatkettavat kärkisuojukset. Suojuksen ansiosta mittakärjen pituus on säädettävissä 19 mm - 4 mm välillä. Kaksoiseristetyn silikonijohdot kestävät kuumuutta ja säilyttävät joustavuutensa myös kylmissä lämpötiloissa. Johdon sisäkerroksen kontrastiväri tulee näkyviin, kun johto on kulunut niin, että se pitää vaihtaa. Yleispistokkeet sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4mm vakiobanaanipistokkeet.
- Fluke TL175 TwistGuard™ -mittausjohdot
- Patentoitu jatkettava kärkisuojus
- Säädettävä mittakärjen pituus 4 mm - 19 mm
- Käyttöympäristö -20...55 °C
- Kaksoiseristetyt silikonijohdot
- Yleispistokkeet, sopivat kaikkiin mittauslaitteisiin, joissa on turvamalliset 4 mm:n vakiobanaanipistokkeet
- Turvaluokitukset: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, enint. 10 A, ympäristöhaittaluokka 2
- Yhdenmukainen EN61010-031-standardin kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!