Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikonimittausjohtosarja TL224 FLUKE® SureGrip™
Yleismittarin silikonieristeiset mittausjohdot turvamallisilla banaanipistokkeilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Johtosarja sisältää punaisen ja mustan yleismittarin mittausjohdon. Silikonieristetyn johodon pituus on 1,5 m ja se kestää niin kuumaa kuin kylmääkin. Johdon toisessa päässä on suorakulmaliitin ja toisessa suora liitin, jotka on varustettu turvamallisilla banaanipistokkeilla. Johtosarjassa on vahvistettu vedonpoisto ja CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus.
- Silikonieristeiset yleismittarin mittausjohdot (punainen ja musta)
- Turvamalliset banaanipistokkeet
- Toisessa päässä suorakulmaliitin ja toisessa suora liitin
- Vahvistettu vedonpoisto
- Pituus 1,5 m
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!