Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Silikonimittausjohtosarja TL224 FLUKE® SureGrip™

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Silikonimittausjohtosarja TL224 FLUKE® SureGrip™

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Yleismittarin mittausjohdot (punainen, musta) turvamallisilla banaanipistokkeilla

  • Suorakulmaliitin toisessa ja suora liitin toisessa päässä

  • Vahvistettu vedonpoisto

  • 1,5 m silikonieristeinen johto, kestää kuumaa ja kylmää

  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus. UL-listattu