Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Analoginen mittakello Mitutoyo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Analoginen mittakello Mitutoyo

Tarkka, iskunkestävä mittakello

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mittakello Mitutoyo on analoginen vakiomittakello, joka tarjoaa erittäin tarkan koneiston ja ruuvilla lukittavan ulkokehän. Sen DIN 878 mukainen tarkkuus ja kiinnityskaran halkaisija 8 h6 tekevät siitä luotettavan.



  • Analoginen vakiomittakello

  • Ruuvilla lukittava ulkokehä

  • Erittäin tarkka koneisto

  • Tarkkuus: DIN 878 mukaan

  • Kiinnityskara ∅ 8 h6

  • Kehys ∅ 57 mm

  • A= korvakkeellinen malli

  • AB= tasainen takalevy

9501 010 395 ja 9501 010 396 toimitusmyynnissä