Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Analoginen mittakello Mitutoyo
Tarkka, iskunkestävä mittakello
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Analoginen vakiomittakello
- Ruuvilla lukittava ulkokehä
- Erittäin tarkka koneisto
- Tarkkuus: DIN 878 mukaan
- Kiinnityskara ∅ 8 h6
- Kehys ∅ 57 mm
9501 010 394> toimittajan tuotenumero 2046AB-09
9501 010 395> toimittajan tuotenumero 2902AB
9501 010 397> toimittajan tuotenumero 2046AB-60
9501 010 398> toimittajan tuotenumero 2310AB-10
9501 009 608> toimittajan tuotenumero 2046AB
9501 010 396> toimittajan tuotenumero 2047AB
- A= korvakkeellinen malli
- AB= tasainen takalevy
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!