Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittakello dg kosk.näy:llä Marcator 1086/1087Ri-HR
Digitaalinen mittakello kosketusnäytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla. Korkeisiin tarkkuusvaatimuksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toiminnot
- ON/OFF, mm/tuuma
- RESET (aseta näyttö nollaan)
- PRESET (mitan esiasetus) – 3 arvoa mahdollista,
- TOL (toleranssin ja varoitusrajojen asetus) – 3 toleranssia mahdollista
- <0> (toleranssinäytön kuvaketila)
- ABS (näyttö voidaan asettaa nollaan menettämättä esiasetettua viitettä)
- Factor (mittaliikkeen kerroin), laskentasuunnan kääntö, valittava resoluutio
- LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukitus valikossa sekä yksittäisten näppäinten ja valikkojen lukitukset prosessivarmoja mittauksia varten MarCom-ohjelmiston kautta)
- Kaksisuuntainen dataliitäntä (datan hakuun – parametrien siirtoon – etäohjaukseen – yksittäisten toimintojen lukituksiin MarCom-ohjelmiston kautta), etäohjattavissa MarCom-ohjelmistolla
- DATA (datan siirto)
- HOLD (jäädytä nykyinen mittaustulos)
Käyttö
- Korkeimpiin tarkkuusvaatimuksiin
- Mittakello mahdollisimman pienellä virherajalla ja hienoimmalla resoluutiolla: resoluutio 0,1 µm (0,00001")
- Laajat mittaustoiminnot staattisiin mittauksiin, kuten pituudet, etäisyydet ja pituuserot
Tuotteen ominaisuudet
- Karkaistusta lasista valmistettu etupaneeli kosketusohjauspainikkeilla, joilla on merkittäviä etuja: naarmu- ja iskunkestävä pinta (erinomainen suoja pölyä, jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita vastaan, kulumattomat kosketuspainikkeet), mittaustulosten parempi varmuus mittajalustoissa, sillä kevyt kosketus näppäimeen riittää – painallusta ei tarvita – jolloin mittalaite ei säädy tai muutu
- IP42
- Paristo 3V CR 2450N
- Selkeät toleranssikuviot ja värilliset LED-merkkivalot (punainen, vihreä, keltainen) mittaustulosten luokitteluun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!