Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittakello dg kosk.näyt.llä Marcator 1086Ri/1087Ri
Digitaalinen mittakello kosketusnäytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen mittakello kosketusnäytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla
Toiminnot
- ON/OFF
- mm/tuuma
- RESET (aseta näyttö nollaan)
- PRESET (mitan esiasetus) – 3 arvoa mahdollista
- TOL (toleranssin ja varoitusrajojen asetus) – 3 toleranssia mahdollista
- <0> (toleranssinäytön kuvaketila)
- ABS (näyttö voidaan asettaa nollaan menettämättä esiasetettua viitettä)
- Factor (mittaliikkeen kerroin)
- Laskentasuunnan kääntö
- valittava resoluutio
- LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukitus valikossa sekä yksittäisten näppäinten ja valikkojen lukitukset prosessivarmoja mittauksia varten MarCom-ohjelmiston kautta)
- kaksisuuntainen dataliitäntä (datan hakuun – parametrien siirtoon – etäohjaukseen – yksittäisten toimintojen lukituksiin MarCom-ohjelmiston kautta)
- etäohjattavissa MarCom-ohjelmistolla
- DATA (datan siirto)
- HOLD (jäädytä nykyinen mittaustulos)
Käyttö
- Kattavat mittaustoiminnot staattisiin mittauksiin, kuten pituuksiin, etäisyyksiin ja pituuseroihin
Tuotteen ominaisuudet
- Karkaistusta lasista valmistettu etupaneeli kosketusohjauksella, jolla on merkittäviä etuja: naarmu- ja iskunkestävä pinta, erinomainen suoja pölyä, jäähdytysnesteitä ja voiteluaineita vastaan, kulumattomat kosketuspainikkeet,
- mittaustulosten parempi luotettavuus mittajalustoissa (sillä näppäimen kevyt kosketus riittää – painallusta ei tarvita – eikä näin synny mittalaitteen säätöä tai muodonmuutosta)
- Selkeät toleranssikuviot ja värilliset LED-merkkivalot (punainen, vihreä, keltainen) mittaustulosten luokitteluun
- Varoitusraja-arvon syötöllä: NoGo/Go/Warning-Limit
- Ilman varoitusraja-arvoa valittavissa: NoGo/Go tai NoGo/Go/Rework
- IP42
- Paristo 3V CR 2450N
- LED-merkkivalot (punainen, vihreä, keltainen) toiminnassa:
- Paristokäytöllä: vilkkuva signaali
- Datakaapeli DK-U1:llä: jatkuva signaali
- Korkeakontrastinen LCD-näyttö, erittäin selkeä ja helppolukuinen
- Käyttö- ja näyttöyksikkö (kehys) kääntyvissä 280°
- Kiinnitystanko ja mittatappi valmistettu karkaistusta ruostumattomasta teräksestä
- Pakkaus sisältää: paristo, testitodistus, käyttöohje, pakkauslaatikko
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!