Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Magneettijalka Marstand 815MG
3D-jalka voidaan säätää portaattomasti joka suuntaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mittakellon 3D-magneettijalka tarjoaa täysin portaattoman säädettävyyden ja helpon kolmen nivelen asemoinnin yhtä ruuvia käyttämällä. Huoltovapaa mekaaninen kiristysjärjestelmä ja mustat eloksoidut varsiosat tekevät käytöstä vaivatonta. Lisäksi magneettijalan välyksettömän tarkkuuden ja suuren pitovoiman ansiosta mittakelloa on helppo käyttää.
- 3D-kiinnitysjalusta
- Täysin portaaton toimintasäde
- Päälle- ja poiskytkettävä magneetti, erittäin suuri pitovoima
- Helppo kolmen nivelen asemointi yhdellä liikkeellä
- Huoltovapaa mekaaninen kiristysjärjestelmä
- Mustat eloksoidut varsiosat laadukkaasta kevytmetallista
- Mittakellon pitimessä 8 mm:n kiinnitysreikä ja lohenpyrstöpidike osoitinmittalaitteita varten
- Välyksetön tarkkuus hienosäätö mahdollisuus
- Päälle- ja poiskytkettävä magneetti, erittäin suuri pitovoima
- Ei sisällä mittakelloa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!