Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittapääneulat ajoneuvokäyttöön mittajohdoille
Mittapääneulat ovat yhteensopivia kaikkien 4 mm:n mittajohtojen kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Neulamaiset jousiteräksestä valmistetut mittakärjet, joilla voidaan muodostaa kontakti suljettuihin liittimiin takapuolelta (kaapelin sisääntulosta) holkin tai kutistesukan läpi, mahdollistaen siten mittauksen liittimien ollessa kytkettynä tai johtojen ollessa käytössä
- Nimellisjännite 1 000 V CAT II 10 A.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!