Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittajohtosarja TR-808 Trifitek
Erityisesti ajoneuvo- ja laiteasennuksiin sekä huoltotöihin suunniteltu mittajohtosarja. Sopii kattavasti eri mittalaitteiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
12-osainen mittajohto- / mittapääsarja TR-808 on pakattu pehmeään suojapussiin, jolloin lisävarusteet pysyvät siistinä ja käyttökelpoisina pitkään. Se on suunniteltu erityisesti ajoneuvo- ja laiteasennuksiin sekä huoltotöihin, mutta soveltuu myös moniin muihin työkohteisiin. Sarja sopii kattavasti eri mittalaitteiden kanssa.
- 12-osainen mittajohtosarja TR-808
- Suunniteltu erityisesti ajoneuvo- ja laiteasennuksiin sekä huoltotöihin, sopii käytettäväksi myös muissa työkohteissa
- Yhteensopiva useiden eri mittalaitteiden kanssa
- Laadukas ja kestävä, CAT III 1000V ja CAT IV 1000V, 16A-20A
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!