Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Magneettijalka mittakellolle, magneettinen nivelletty mittausjalusta hienosäädöllä
Mittakello voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa mekaanisen kiinnikkeen avulla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Mekaaninen kiinnike
- Hienosäätö
- Luotettava magneettinen jalusta kytkimellä: päälle / pois käytöstä
- Kiinnikkeen reiän Ø 8 mm
- Muotoiltu (prisma) pohja
- Kiinnitysvoima 750 N kp
- Magneettijalustan pohjan mitat (P x L x K): 73 x 50 x 55 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!