Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Magneettijalka mittakellolle, magneettinen nivelletty mittausjalusta hienosäädöllä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Magneettijalka mittakellolle, magneettinen nivelletty mittausjalusta hienosäädöllä

Mittakello voidaan kiinnittää mihin asentoon tahansa mekaanisen kiinnikkeen avulla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Mekaaninen kiinnike

  • Hienosäätö

  • Luotettava magneettinen jalusta kytkimellä: päälle / pois käytöstä

  • Kiinnikkeen reiän Ø 8 mm

  • Muotoiltu (prisma) pohja

  • Kiinnitysvoima 750 N kp

  • Magneettijalustan pohjan mitat (P x L x K): 73 x 50 x 55 mm