Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Säädettäväkärkinen mittausjohtosarja FLUKE® TL40

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Säädettäväkärkinen mittausjohtosarja FLUKE® TL40

Fluke TL40 mittausjohtosarja erikoiskovilla, terävillä ja säädettävillä kärjillä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Fluke TL40 -mittausjohtosarjassa on säädettävät kärjet ja silikonieristeiset johdot tarkkoja ja helppoja mittauksia varten. Mittausjohtosarjan pitkä käyttöikä ja turvallisuus tekevät siitä luotettavan valinnan erilaisiin mittauksiin. Sen terävät ja säädettävät kärjet varmistavat tarkan mittauksen.



  • Terävät ja säädettävät kärjet (0...76 mm)

  • Joustava silikonieristeinen mittausjohtopari (punainen ja musta)

  • Erikoiskovat kärjet takaavat pitkän käyttöiän

  • CAT II 600V, 3 A -turvaluokitus