Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin FLUKE® TP1
Fluke TP1 mittauskärjet litteällä mittapäällä banaaniliittimiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Turvallinen ja kätevä työkalu sähkömittauksiin. Turvamallin mittakärkien litteät mittapäät sopivat banaaniliittimiin ja pysyvät hyvin paikoillaan litteillä liittimillä varustetuissa pistorasioissa. Mittakärjet on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja niissä on ohut runko-osa. CAT IV 600V ja CAT III 1000V luokitellut mittauskärjet kestävät 10 ampeerin virran.
- Fluke TP1 -mittauskärjet litteillä mittapäillä, banaaniliittimiin
- Turvamallin mittakärjet (punainen ja musta), joissa ohut runko-osa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet
- CAT IV 600V, CAT III 1000 V, virrankesto 10 A. UL listattu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!